品番 : EA546JB-1A
品名 : 300mm 量水器メーター用レンチ
量水器専用レンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | MT-1320LK |
|---|---|---|---|
| 用途 | 量水器用メーター交換作業に | 使用範囲 | 呼13・20(31・38mm) |
| 保証トルク | 通常時:49.0N・m 拡大時:58.8N・m |
全長 | 300mm |
| くわえ部厚み | 10.4mm | ハンドル厚さ | 8.8mm |
| 重量 | 350g | 材質 | スチール(S55C) |
| 1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。 | |||
| 細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。 | |||
| 切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。 | |||
| 咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。 | |||
| ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き) | |||
| プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
