品番 : EA546YR-10
品名 : 220mm ベルトレンチ
専用ストラップにより高いグリップ力を発揮し、75A~220Aの大口径プラスチック管をしっかりと保持してあらゆる方向へ力を加えることができます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 42478 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 177 | パイプ外径(mm) | 80~220 |
| ベルト幅(mm) | 25 | ベルト材質 | ゴム |
| 重量 (g) | 450 | ||
| 樹脂管の運搬や保持に | |||
| 大口径プラスチック管用 | |||
| すべりやすいプラスチック管にしっかりとパイプハンドルを取り付けることで、簡単に位置を合わせながら、継ぎ目の接続が可能です。 | |||
| 寒冷地や濡れた状態でも使用が可能 | |||
| 2丁をペアで使用すると、パイプの接続が非常に楽になります。 | |||
| 狭い場所でも最大限の活用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/08 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA546YR-20 : [EA546YR-10用]替ストラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
