詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546YS-61

品名 : 25-168mm ストラップレンチ

仕様

全長 305mm パイプ外径 25~168mm
重量 283g ベルト材質 ニトリルゴム
ハンドル材質 ガラス繊維強化ポリプロピレン ストラップ引張強度 1350psi(約9307kPa)
力をかけるほどストラップがさらにきつく締まる構造のため、対象物が滑らずしっかり掴みます。
タイミングベルトのスプロケットやベルトプーリーの取り付け・取り外し作業に最適。
追加説明
カタログ価格

6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0195ページ 0312ページ
ウェブカタログ画像
  • タイミングベルトのスプロケットやベルトプーリーの取り付け・取り外し作業に最適。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top