詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546Z-6

品名 : 12-32mm/305-432mm ベースンレンチ(LEDライト付)

先端LEDライト+可動90°のスプリング式鍛造製ジョーにより、狭所・奥所でも片手で素早くラチェット操作が行えます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 46753
締付能力(ナット) 12~32mm 全長 305~432mm(調整可能)
重量 1,200g 電源 CR2032×2個(付属)
作業箇所を直接照らす防水型LEDライトを先端部に内蔵
ジョーは最大90°の角度まで自由に曲げることができ、ナットを確実に掴みます。
Tハンドルは着脱可能。よりトルクを加える場合は、ラチェットハンドルを併用して下さい。(差込角凹3/8”)
追加説明
カタログ価格

17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0195ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top