詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546ZA-1

品名 : 150mm 排水口レンチ

仕様

メーカー カクダイ 型番 6070
穴間隔 最大150mm ピン外径 5mm
材質 鋼
掃除口の二つの穴にはめて開閉するためのレンチ
目皿の取外しにも使用可能
フランジ固定用のビス穴を利用してフランジをまわし、ユニット取り出し金具を締付けできます。
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/31 16:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1108ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top