詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546ZB-11

品名 : 210mm 水栓用スパナ(ワンホール水栓保持用)

仕様

メーカー TOTO 型番 TZ36
適用品番 TK181型、TK231D、TK631、TK631D、TK681型、TL830型、TLN22TER、TL832EF 全長(mm) 210
1穴タイプシングル混合水栓本体取付時の保持用工具です。
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0195ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top