詳細表示

このページのURL:

品番 : EA547DE-19A

品名 : 1/2" コンジットベンダー(ハンドル付)

仕様

用途及び呼び 薄鋼電線管:C19(3/4”)
厚鋼電線管:G16(1/2”)
R:6”(153mm)
全長(mm) 990
重量(kg) 2.57 材質 ヘッド:アルミニウム
ハンドル:高強度鋼
目盛 10°・22°・30°・45°・60°・90°
ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。
フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0228ページ
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表
  • 薄鋼電線管
  • 厚鋼電線管

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top