詳細表示

このページのURL:

品番 : EA548XH-1

品名 : 13A-30A パイプ圧着機(手動式)

水道工事の工期短縮と工事費の削減に。 手動式で軽量

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-30AMⅡ
圧着能力 13A~30A 重量 2.2kg
適応管 ・水道用硬質塩化ビニール管
・水道用ポリエチレン管
口あき寸法 80mm
全長 525mm
追加説明
カタログ価格

22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0187ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top