品番 : EA550-16
品名 : [+,-,Torx] ドライバーセット(差替式)
カタログ訂正
26/03/25 ●(-)ドライバービット…(誤)4.0・5.5・6.0mm (正)4.0×0.6・5.5×0.8・6.25×1.0mm (No.57 9050)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB6465.Red |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | (+):#1・#2 (-):4.0×0.6・5.5×0.8・6.25×1.0mm TORX:T10・T15・T20 |
ドライバーハンドル | 215mm |
| 差込六角対辺 | 1/4”(6.35mm) | ビット全長 | 25mm |
| エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。 | |||
| エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。 | |||
| コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。 | |||
| ビットホルダーが本体と一体になったため、ビット交換が早く行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,340 円(税抜)/ 8,074 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0533ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
