詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550-21

品名 : 9本組 ドライバーセット(ESD/差替式)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8215.ESD
ESDタイプ
差替式ESDドライバーハンドル
ハンドル長 105mm (-)精密ドライバー 2.5・3.5
(-)ドライバービット 4.0・5.5・6.5・8.0mm (+)ドライバービット #1・#2
きりビット
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0532ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top