品番 : EA550-22
品名 : 9本組 ドライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8218.BKCBB |
|---|---|---|---|
| 差換式リーマー | 90mm軸長 | ||
| 便利な差替式ドライバーのセット。 | |||
| ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 | |||
| 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 | |||
| 差替式ドライバーハンドル | 105mm | ||
| リーマーブレード | |||
| (+)ドライバービット | #1・#2 | (-)ドライバービット | 4.0・5.5・6.5・8.0mm |
| (-)精密ドライバー | 2.5・3.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

