品番 : EA550-6
品名 : [+ - ポジ] ドライバーセット(差替式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB9215.Blue |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 11点セット | 差替式ドライバーハンドル | 105mm |
| (+)ドライバービット | #2 | (-)ドライバービット | 4・5.5・6.5・8mm |
| ポジビット | #2 | ロング六角棒レンチ(ボールポイント付) | 4・5mm |
| (-)ドライバー | 3mm | (-)検電ドライバー | 110~250V用AC・DC |
| 樹脂製ハンドルに付属のビットを差し替える事で多用途にお使い頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0542ページ | ||||
代替品
![]() |
|

