品番 : EA550AF-5
品名 : [+ -]ドライバーセット(ラチェット式)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 353 |
---|---|---|---|
<セット内容> | ACRビット:(+)#1・(+)#2 ドライバービット:(+)#2×(-)6mm・(+)#3 ラチェットハンドル フレキシブルシャフト |
差込六角対辺 | 6.35mm(1/4”) |
フレキシブルシャフト長 | 180mm(フレキシブシャフトのみ) 195mm(ビット装着時) |
||
角・際部分のネジ締め作業に | |||
シャフトを曲げてねじ回し | |||
持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェットドライバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/25 19:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0560ページ |