品番 : EA550AN-1
品名 : [+ - Hex Socket]ドライバーセット(ラチェット式)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 型番 | EA550AN-1 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 24点 | ラチェットハンドル | 95mm |
ソケット(6角) | 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm | (+)ビット | #1・#2・#3 |
(-)ビット | 4・5.5・7mm | ヘックスビット | 2.5・3・4・5・6mm |
ソケット用アダプター | 1/4”sq×1/4”hex | ソケットホルダー | 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm) |
ビットホルダー | 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm) | 差込六角対辺 | 1/4” |
追加説明 |
付属ビットは、必ずビットホルダーをセットしてからお使い下さい。(ビット全長3cm、本体チャック深さ4cmの為)(2018/12/28 9032) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 90 (2024/05/18 07:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0556ページ |
拡大
※画像はEA550ANです。