品番 : EA550BP-10
品名 : [+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 051024 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 8点(ハンドル×1、ビットホルダー×1、ビット×6、収納ケース×1) | ドライバーハンドル | 通常時:145mm 最長:198mm |
| ハンドル長 | 118mm | ハンドル重量 | 122g(内部にビット含まず) |
| ビットホルダー | 100mm(六角対辺1/4”) | ホルダー径 | φ14.5mm |
| 軸長 | 76.5mm | ホルダー重量 | 40g |
| (+)ビット | #1・#2・#3 | (-)ビット | 4.5×0.6・5.5×1.0・6.5×1.2mm |
| ビット全長 | 25mm | ビット六角シャンク | 1/4” |
| シャンク長 | (+):15mm (-):16mm | ||
| 電気ドリルでも使用できます。 | |||
| ドライバーハンドル、ビットホルダー先端にマグネットが付いています。 | |||
| 六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。 | |||
| ドライバーハンドルとビットケースを両立した画期的なハンドルです。 | |||
| ビットホルダーはハンドルから脱着が可能です。 | |||
| ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き | |||
| 短・長、2サイズのドライバーとして使用出来ます。 | |||
| ラピッドアダプター式 | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0537ページ | ||||
