品番 : EA550BP-12
品名 : [+ - Pozi Torx] ドライバーセット(差替式)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 056656 |
---|---|---|---|
先端マグネット付 | |||
ドライバーハンドル | 133mm | ビットホルダー | 100mm(六角対辺1/4”) |
ビット六角シャンク | 1/4” | ビット全長 | 25mm |
(+)ビット | #1・#2 | (-)ビット | 4.5・5.5mm |
ポジビット | #1・#2 | TORXビット(イジリ止付) | T10・T15・T20・T25・T30・T40 |
ラピッドアダプター式 | |||
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0565ページ |