品番 : EA550BP-20
品名 : [+ -]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)
ビットをハンドル内に収納可能。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 073660 |
|---|---|---|---|
| 7点セット | |||
| ビット仕様 | ・六角シャンク:1/4” ・(+)ビット:#1・#2 ・(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm ・ポジビット:#1・#2 ・全長:25mm ・重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm) |
ハンドル仕様 | ・六角対辺:1/4” ・全長:220mm ・重量:185g ・先端マグネット付 ・左右切換式+ラチェット固定可能 ・送り角:8° |
| ビットをハンドル内に収納可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0537ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

