詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BP-32

品名 : [+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)

六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます

仕様

メーカー Wera 型番 051021
ドライバーハンドル 120mm ビットホルダー 100mm(六角対辺1/4”)
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 25mm
(+)ビット #1・#2 (-)ビット 5.5・6.5mm
ポジビット #1・#2
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます
収納ケース付
ラピッドアダプター式
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 19:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0537ページ
ウェブカタログ画像
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • 六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます
  • ビットホルダーは伸縮式で2段階の長さ調整ができます。
  • ビットホルダーはハンドルから脱着できます。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top