詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BP-45

品名 : [+ -]スタビードライバービットセット(ハンドル付)

仕様

メーカー Wera 型番 008877
セット内容 7点 ドライバーハンドル 65mm
(+)ビット #1、#2、#3 (-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 25mm
溝長 9.5mm
硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。
磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。
ハンドルを開いてビットを6本収納できます。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/23 11:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0537ページ
ウェブカタログ画像
  • ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。
  • マグネット付きでビットはホルダーにしっかりと固定されます。
  • 矢印の方向に回転させてビットを簡単に取り外しできます。
  • ハンドルを開いてビットを6本内蔵できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top