詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BP-53

品名 : [+ -]スタビードライバーセット(ラチェット式)

仕様

メーカー Wera 型番 008885
〈セット内容〉 7点 ドライバーハンドル 65mm
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 25mm
(+)ビット #1,#2,#3 (-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm
重量(g) 177 溝長 8.2mm
狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
ビットをハンドル内に収納できます
ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,820 (税抜)/ 8,602 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/02/23 14:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0537ページ

代替品

EA550BP-42
  • 品番

    EA550BP-42

  • コメント

    セット内容確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 狭いスペースでの作業に最適
  • ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
  • ビットはハンドルの底部に収納されており下方向に引くと出し入れできます。
  • ビット収納部はビットの取り出しを容易にするためにフレキシブルに可動します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top