詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BP-56

品名 : [+ Hex Torx] スタビードライバー(ラチェット/自転車用

仕様

メーカー Wera 型番 004185
〈セット内容〉 7点 ドライバーハンドル 69mm
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 25mm
(+)ビット #1 Hexビット 2.5・3・4・5mm
TORXビット T10・T25 重量(g) 175
溝長 9.5mm
狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
ビットをハンドル内に収納できます
ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
ビットは形状とサイズによって色分けされています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,570 円(税抜)/ 10,527 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0537ページ 2467ページ
ウェブカタログ画像
  • 狭いスペースでの作業に最適
  • 形状とサイズによって色分けされています。
  • ねじの寸法図
  • ビット収納部はビットの取り出しを容易にするためにフレキシブルに可動します。
  • ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
  • ビットはハンドルの底部に収納されており下方向に引くと出し入れできます。

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top