詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BP-57

品名 : [+ Hex Torx] スタビードライバー(差替/自転車用)

仕様

メーカー Wera 型番 004179
<セット内容> 7点 ドライバーハンドル 115mm
ビット全長 25mm (+)ビット #1
TORXビット T10・T25 Hexビット 2.5・3・4・5mm
ビット六角シャンク 1/4”
ビットをハンドル内に収納できます。
狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
ハンドル先端マグネット付
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易
自転車用
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,780 (税抜)/ 6,358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/21 17:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0537ページ 2467ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付ビットホルダー\n磁石により、ビットはホルダーにしっかりと固定されます。
  • 回転式ビットマガジン\nほぼすべての状況でビットを簡単に取り外すことができ、紛失する\nこともありません。ビットは安全に保管できます。
  • びっろマガジン内蔵ハンドル\nハンドルを開いて、マガジン内の6本のビットにアクセスできます。
  • コンパクトなデザイン\nミニハンドル構造と小型ブレードにより、クラフトフォームミニは狭いスペースでの作業に最適。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top