品番 : EA550BR
品名 : [特殊ビット]ドライバーセット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 057111 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 32点 | ||
1/4”ビットホルダー付ドライバーハンドル (マグネット付) |
|||
六角ビット(イジリ止め付) | 2・2.5・3・4・5・6mm | 四角ビット | #0・1・2・3 |
トルクスビット(イジリ止め付) | T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40 |
TORQ-SETビット | #6・8・10・1/4” |
TRI-WINGビット | #1・2・3 | スパナビット | #4・6・8・10 |
ドライバーハンドル | 119mm | ビット全長 | 25mm |
ビットホルダー | 50㎜(六角対辺1/4”) | ハンドル径 | φ32mm |
セット全長 | 170mm | ||
1/4”ビットホルダー付 六角シャンクホルダー(マグネット付) |
|||
付属のビット類は電気ドリルでも使用できます。 | |||
ラピッドアダプター式 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 05:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0565ページ |