品番 : EA550BR-1
品名 : [特殊ビット]ドライバーセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057114 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 32 | ドライバーハンドル | 差込:1/4” 全長:119mm |
| ビットホルダー | 差込(ハンドル側):1/4” 差込(ビット側):1/4”(マグネット付) 全長:50mm |
六角ビット(イジリ止め付) | 2・2.5・3・4・5・6mm |
| トルクスビット(イジリ止め付) | T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40 | スクエアビット | #0・#1・#2・#3 |
| TORQ-SETビット | #6・#8・#10・#1/4” | TRI-WINGビット | #1・#2・#3 |
| スパナビット | 4・6・8・10mm | ビット六角シャンク | 1/4” |
| ビット全長 | 25mm | ||
| ビットホルダーはクイックリリース機能付きで脱着がスムーズです。 | |||
| ハンドル先端マグネット付き | |||
| 電動ドライバーでも使用できるビットホルダー付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/23 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
