詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BS-1A

品名 : (+ - Torx)ドライバーセット(ステンレス製)

仕様

メーカー Wera 型番 071116
<セット内容> 17点 ドライバーハンドル 119mm
ビット全長 89mm ビット六角シャンク 1/4”
(+)ビット #1・#2・#3 (-)ビット 5.5×1.0mm
Hexビット 3・4・5・6mm ポジドライブビット #1・#2・#3
TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30
付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 12:35現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0371ページ 0536ページ
ウェブカタログ画像
  • ★付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ねじの寸法図

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top