詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BT-10

品名 : [+ Torx Hex]ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカー Wera 型番 004171
ドライバーハンドル 119mm ビット全長 89mm
ビット六角シャンク 1/4” (+)ビット #1・#2
Hex-Plusビット 2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm
ラピッドアダプター式
ハンドル先端マグネット付
ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。
自転車メンテナンスにも最適です。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)
TORXビット T10・T20・T25・T30
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0538ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ボールロック\nビットをカチッと音がするまで差込むだけで簡単に装着できます。
  • 早回しスリーブ付き、手早くネジ締め作業ができます。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top