詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BT-111

品名 : 175x30x135mmターボギアドライバー用ポーチ

仕様

メーカー Wera 型番 136493
商品名 9440 サイズ(W×D×H)mm 175×30×135
サイズ(全長×幅) 約345×175mm
※広げた状態
重量(g) 99
ターボギアハンドル1本、スタンダードビット50~89mm18本収納できます。
折りたたみ工具バッグ
軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。
フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/28 22:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0540ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top