品番 : EA550BT-14
品名 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057471 |
|---|---|---|---|
| (+)ビット | #1・#2 | (-)ビット | 5.5×0.8・5.5×1.0・6.5×2.0mm |
| ポジドライブビット | PZ#1・PZ#2 | TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30 |
| Hex-Plusビット | 2・2.5・3・4・5・5.5mm | ビット全長 | 25mm |
| 差込ビット対辺 | 1/4” | ドライバーハンドル | 45mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/23 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
