詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BT-2

品名 : [特殊ビット]ドライバーセット

仕様

メーカー Wera 型番 059297
<セット内容> 33点 ドライバーハンドル 119mm
ハンドル径 32mm セット時全長 194mm
ビット六角シャンク 1/4” ビット全長 89mm
(+)ビット #1・#2・#3 (-)ビット 6.5×1.2mm
ヘックスビット(イジリ止付) 2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm トルクスビット(イジリ止付) T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ポジビット #1・#2・#3 スパナビット #4・#6・#8・#10
トライウィングビット #1・#2・#3・#4 トルクセットビット #6・#8・#10
ケースサイズ 110×130×60mm 総重量 700g
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/06 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0538ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属のツールポーチは腰に装着可能です。
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ねじの寸法図
  • トルクプラス
  • PZポジ
  • いじり止めトルクス
  • プラス
  • トライウィング
  • スパナ
  • いじり止め六角
  • マイナス

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top