詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BT-21

品名 : [+ Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカー Wera 型番 057470
T型ドライバーハンドル 45mm ビット全長 89mm
ビット六角シャンク 1/4” (+)ビット #1・#2
(-)ビット 5.5×1.0mm Hex-Plusビット 3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm
TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30・T40 ポジドライブビット #2・#3
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0538ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ボールロック\nスリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top