詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550BT-9

品名 : [+ - Pozi Hex Torx] ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカー Wera 型番 073665
ラチェット式ドライバーハンドル 115mm
左右切替式
ビット六角シャンク 6mm ビット全長 175mm
(+)ビット #1・#2 (-)ビット 4・6mm
HEXビット 4・5mm TORXビット T10・T15・T20・T25
ポジドライブビット #1・#2
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/02 23:18現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0536ページ
ウェブカタログ画像
  • 左右切換式+ラチェット固定可能
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top