詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550CA-300

品名 : 170mm ドライバーハンドル(差替式/首振式)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB225A
全長 170mm ハンドル径 φ29mm
重量 189g 適合ビット EA550CA-310・-320、EA550CH-3~-10、EA550CJ-1~-3、EA550CK-5.5~-13、EA550CL-2・-3、EA550CM-15~-45
ハンドルは90°可動式で強力締めに対応
ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレート、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。
追加説明
カタログ価格

8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 16:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0532ページ
ウェブカタログ画像
ビット別売
  • ビット別売

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top