品番 : EA550CA-400
品名 : ドライバーセット(+ Hexagon差替式)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB-227 |
|---|---|---|---|
| ドライバーハンドル | 170mm | 六角ドライバービット | 3・4・5・6・8mm |
| (+)ドライバービット | #1・#2・#3 | ||
| ロールアップケース付き | |||
| ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。 | |||
| ブリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 | |||
| グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
