品番 : EA550KA-32
品名 : T2 [Hexlobe]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 87 |
|---|---|---|---|
| 用途 | パソコンやその他の精密機器用 | 先端 | T2 |
| 軸カラー | ネイビー | 全長 | 96mm |
| 軸長 | 25mm | 軸径 | φ1.8mm |
| 材質 | 刃先:モリブデン、バナジウム鋼焼入 ホルダー:真鍮・PP |
重量 | 19g |
| トルクの伝達率が高いヘクスロープ(6つの溝)ねじ用ドライバー | |||
| 高精度NC加工で精度バツグン! ネジにぴったりとフィットします。 |
|||
| 後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズに行えます。 | |||
| 色でサイズがわかる、カラーバンド付き | |||
| T2は微小なネジ対応ですので、ネジとの適合をキチンと確認のうえご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/17 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
