品番 : EA550KA-6
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
サイズ別にカラーリングが付いているのでサイズが一目で分かります
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 98mm(0.9のみ86mm) | (+)ドライバー | #00・#0 |
| (-)ドライバー | 0.9・1.2・1.8・2.1mm | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:真鍮 |
| 生産国 | 日本 | ||
| PC関連・精密機器の組立、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整や修理・模型組立に | |||
| ケースに立てて作業ができるドライバースタンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/10/11 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
