詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550M

品名 : 12本組 [+ - Hex Torx]ドライバー(精密用)

先端は耐久性と腐食保護に優れています
各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易

仕様

メーカー Wera 型番 073675
<セット内容> 12点セット 精密プラスドライバー #00・#0
精密トルクスドライバー T5・T6 精密マイナスドライバー
刃幅×刃厚:1.5×0.23・
         1.8×0.30・
         2.0×0.40・
         2.5×0.40・
         3.0×0.50mm
精密ヘックスドライバー 対辺:0.9・1.5・2.0mm 全長 137・157・177mm
各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/14 10:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0507ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状別で色分け&先端形状マーク表記
  • 内部構造
  • ねじの寸法図

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top