詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550ME-110

品名 : 6本組 [イジリ止Torx] ドライバーセット(精密用)

スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

仕様

メーカー Wera 型番 118154
商品名 2067/6 <セット内容> 6本組
サイズ・軸径・軸長 T7・3.0mm・60mm
T8・3.0mm・60mm
T9・4.0mm・60mm
T10・4.0mm・60mm
T15・4.0mm・60mm
T20・4.0mm1・60mm
全長 157mm
スタンド付
イジリ止付
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 20:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0508ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top