品番 : EA550MJ-110
品名 : 6本組 ドライバー(精密/ESD)
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030180 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 6点組 | (+)ドライバー | #00・#0 |
| (-)ドライバー | 2.5×0.35mm | ファイブローブ | #1 |
| マイクロスティックドライバー | m | トルクスプラスビット | 1IPR |
| 全長 | 137mm | ||
| スタンド付 | |||
| 先端形状によって色分けされています。 | |||
| スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
