品番 : EA550MJ-150
品名 : 25本組 ドライバー(精密用/ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134019 |
|---|---|---|---|
| (+)ドライバー | #000、#00、#0、#1 | (-)ドライバー | 0.16×0.8、0.23×1.5mm |
| マイクロドライバー | #1 | トルクスドライバー | TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO |
| トルクスプラスドライバー | 1IPR | マイクロスティックドライバー | m、00、F、0 |
| ペンタローブ マイクロドライバー | PL1.1、PL1.4 | ナットドライバー | 3 |
| チップリフター | 1X3.5 | 全長 | 137、157、177mm |
| 重量(g) | 556 | ||
| 静電気から保護するマイクロドライバー25点セット | |||
| 携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
