品番 : EA550ML-31
品名 : 1IPRx40mm [Torx-Plus]ドライバー(精密用/ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030135 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1567IPR | サイズ | 1IPR |
| 軸長(mm) | 40 | ハンドル幅(mm) | 97 |
| 軸径(mm) | 2.0 | 全長(mm) | 137 |
| 静電対策仕様 | |||
| ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 | |||
| ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 | |||
| 先端形状によって色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
