詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550SA

品名 : [-] 精密ドライバーセット(ステンレス製)

色でブレードサイズが判別できます

仕様

セット内容 0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組) 回転台サイズ φ90mm
ドライバー材質 ヘッド:ポリアセタール
本体:硬化ステンレス鋼(54HRC)
予備ビット付
スタンドが回転し取り出しやすいです。
色でブレードサイズが判別できます
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
追加説明
カタログ価格

69,800 円(税抜)/ 76,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0668ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top