詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550SA-10A

品名 : [-] 精密ドライバーセット(ステンレス製)

頭がプラスチック製で、頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます

仕様

(-)ドライバー φ0.80・1.00・1.20・1.40・1.60mm
(5本組)
全長 φ0.80:82mm、
φ1.00・1.20:85mm、
φ1.40・1.60:95mm
ドライバー材質 ヘッド:ポリアセタール
本体:硬化ステンレス鋼(54/56HRC)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0668ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top