品番 : EA550SA-20A
品名 : [-] 精密ドライバーセット(ステンレス製)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
仕様
| 全長 | 80~96mm | セット内容 | 0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組) |
|---|---|---|---|
| ドライバー材質 | ヘッド:ポリアセタール 本体:硬化ステンレス鋼 |
||
| 予備ビット付(各種2本) | |||
| 人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に | |||
| 頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。 | |||
| 色でブレードサイズが判別できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
