品番 : EA550SW-11
品名 : 10本組 回転台付精密ドライバー
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
仕様
| <セット内容> | (-)精密ドライバー ・全長:79mm、刃幅:0.5mm、軸色:オレンジ ・全長:81mm、刃幅:0.6mm、軸色:白 ・全長:83mm、刃幅:0.8mm、軸色:黄 ・全長:85mm、刃幅:1.0mm、軸色:黒 ・全長:87mm、刃幅:1.2mm、軸色:赤 ・全長:95mm、刃幅:1.4mm、軸色:灰 ・全長:95mm、刃幅:1.6mm、軸色:ピンク ・全長:95mm、刃幅:2.0mm、軸色:緑 ・全長:96mm、刃幅:2.5mm、軸色:青 ・全長:98mm、刃幅:3.0mm、軸色:茶 |
回転台サイズ | φ90×45(H)mm |
|---|---|---|---|
| ドライバー材質 | 軸:ステンレス グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー) 先端:硬化ステンレス鋼(54HRC) |
台座材質 | アルミ |
| 総重量 | 780g | ||
| 各種予備ビット付(2本) | |||
| 人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
代替品
![]() |
|

