品番 : EA550SX
品名 : 7本組 (+ -)精密ドライバー
ハンドル部は凹凸があり、指が滑りにくくなっています
仕様
〈セット内容〉 | 7本セット | 材質 | スチール(ニッケルメッキ加工) |
---|---|---|---|
(+)ドライバー | #0 | (-)ドライバー | 0.6・1.0・1.4・1.8・2.0・2.5mm |
全長 | 95mm(ブレード装着時) | 軸長 | 75mm |
材質 | ドライバー部:スチール(ニッケルメッキ加工)、ブレード部:特殊工具鋼 | ||
グリップは滑り止めローレット加工 | |||
ブレードは取り外し可能 | |||
ビニールケース付き | |||
ハンドル部は凹凸があり、指が滑りにくくなっています | |||
ブレードの装着はチャックナットを締め付けたり、ゆるめたりして行います。 | |||
ブレードはビス溝に合わせて研磨して使うと滑りません(マイナスのみ)。 | |||
繊細な作業に最適です。 | |||
スイベルノブは指にフィットするよう凹状に設計されており、転がり防止の六角形形状になっています。 | |||
先端は安全のためドライバー本体に逆向きに収納できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 06:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0522ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)