品番 : EA550XB-2
品名 : 1/2"DR インパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 1901 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 7 | <セット内容> | (+)ビット:3点 (-)ビット:2点 ビットホルダー インパクトドライバー |
| (+)ビット | #2×36mm #3×36mm #4×36mm |
(-)ビット | 1×8mm 1.6×10mm |
| ビットホルダー | 8mm(5/16”)hex×1/2”sq | ドライバー差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| ビット対辺 | 5/16”(8mm) | ビットホルダー全長 | 38mm |
| ドライバー全長 | 145mm | 適合サイズ | 対辺8mm六角軸 片頭ビット36mm以上 |
| 材質 | 本体:合金鋼・炭素鋼・ゴム ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
ケースサイズ | 215×80×45mm |
| ハンマーで叩くと先端が回るドライバー | |||
| ネジの増し締め、ゆるめ始めに | |||
| なめたネジ・錆びたネジ・固着したネジなどの取り外しに効果的 | |||
| ネジ溝にドライバー刃先を当て、ハンドルを強く握り込み、後端部をハンマーで強く叩きます (ネジを回したい回転方向に力を掛けながらハンドルを握りこむのがコツ!) |
|||
| ハンマー打撃から手を守るOリング付き | |||
| 手の滑りを防止するローレット加工 | |||
| 本体差込角9.5mm(3/8”)でソケットレンチも取付け可能 | |||
| 付属のアタッチメントで6.35六角と8六角ビットが使用可能 | |||
| 持ち運びに便利なスチールケース付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
