品番 : EA550XB-21
品名 : ねじ取りビット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-22NS |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | M2~4ネジ | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE |
| EA550XB-20交換用ねじ取りビット | |||
| 完全になめたねじに新しく溝を作って取り外す専用のビット | |||
| 鋭い刃先がなめたネジに喰い付きます。 | |||
| 熱処理されたネジには使用できません。 | |||
| 刃先は消耗品です。 変形、ケガが発生した場合は使用をやめ、交換をお願いします。 |
|||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ | ||||
