詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550XB-7

品名 : 1/4"DR インパクトドライバーセット(1/4"Hexビット用)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 1903-S
入組み点数 6 <セット内容> (+)ビット:4点
ビットホルダー
ミニインパクトドライバー
(+)ビット #1×30mm
#2×30mm
#2×65mm
#2×125mm
ビットホルダー 1/4”hex×1/4”sq
適合サイズ 対辺6.35mm六角軸
片頭ビット30mm以上
ドライバー差込角 1/4”
ビット対辺 1/4” ドライバー 全長:123mm
材質 本体:合金鋼・炭素鋼・ゴム
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
総重量 325g
ハンマーで叩くと先端が回るドライバー
ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたねじ、錆びたねじ、固着したねじ等の取り外しに便利
ネジ溝にドライバー刃先を当て、ハンドルを強く握り込み、後端部をハンマーで叩きます。
(ネジを回したい回転方向に力を掛けながらハンドルを握りこむのがコツ!)
力の入れやすいエラストマー樹脂ハンドル
(後端部は打撃から手を守るフランジ形状)
コンパクト・軽量タイプで持ち運びに便利
本体差込角6.35mm(1/4”)でソケットレンチも取付け可能
付属のビットアタッチメントで6.35mm六角ビットが使用可能
M5ねじまで対応
打撃による手の滑りを防止するゴムストッパー付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0552ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top