品番 : EA550XD-2
品名 : 1/2"DR インパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | AG112H |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 18点 | 重量 | 1500g |
| (+)ビット | #2・#3・#4 | (-)ビット | 1.2×8・1.6×9・1.6×10・2×12・ 2×14mm |
| 六角ビット | 5・6・8・10mm | トルクスビット | T30・T40・T45・T50 |
| ビットホルダー | 8mm(5/16”)hex×1/2”sq | アタックドライバー全長 | 163mm |
| ドライバー差込角 | 1/2” | ビットホルダー全長 | 38mm |
| ビット対辺 | 8mm(5/16”) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0553ページ | ||||
