品番 : EA550XE
品名 : 3/4"DR インパクトドライバー(3/4"DR ソケット・ビット用)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6112 |
|---|---|---|---|
| 先端差込角 | 3/4”(19mm) | 全長 | 190mm |
| 重量 | 1.9kg | ||
| 固着やサビ付き等の手強いナット類を外すのに最適です。 | |||
| 瞬間的な衝撃でナット類を容易に外す事が可能です。 | |||
| 打撃部はめっき処理されています。 | |||
| 差込式の補助ハンドル付でトルクをかけやすいT型にもできます。 | |||
| 先端に差し込むソケットなどは付属していません。別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0483ページ 0553ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
アタックドライバー
